Beli digital ampere di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LARKIN Digital Panel MeterDeskripsi:Single-Phase AC Ampere Meters; Current measurementConform to standard:- IEC61000-4-2- IEC61000-4-4- IEC61000-4-5- IEC60060atribut:
- Display: LED
- Size (mm): 96x96
- CIC Ampere MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- SELEC Digital Multifunction MeterDeskripsi:3Phase LCD Multifunction Meter- With bargraph of Current- With Communication (RS485)- Input : 3Φ-3W/4W, 2Φ-3W, 1Φ-2Watribut:
- Size (mm): 96x96
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Flotech kWh Meteratribut:
- Protection Degree: IP54
- Ambient Air Temperature for Operation (°C): -25 to 70
- CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy MeterDeskripsi:- Class 1 Energy Meter, 2 tariff- Dapat menampilkan parameter listrik (V, A, kW, kWH, PF, kVAR, kVARH) per-fasa maupun 3 fasa dengan pengukuran 4 kuadran- Dengan tampilan LCD (7 digit) dan desain yang compact (4 modul, 72 mm)- Pengiriman data dengan fitur optical communication port menggunakan modul komunikasi (CEM-M)Spesifikasi- Direct 5(56)A; 230Vac
- KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
- CIC Volt MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- Fort Ampere Meter Direct AC Analog (Alat Ukur Arus Listrik)atribut:
- Class: 2.5
- Autonics Rotary Encoders Incremental Type E100H SeriesDeskripsi:The E100H series incremental rotary encoders feature Ø100 mm size housings with Ø35 mm hollow shafts. The encoders are sturdy and durable and are ideal of application in elevator systems. Various models are available by resolution and control output options.atribut:
- Accessories: Bracket: 2, Connector cable
- Connection Type: Radial connector type
- Humidity Level: 35-85%RH, Enclosed space: 35-90%RH
- Inner Shaft Diameter (mm): Ø35
- Maximum Allowed Resolution (rpm): 3600
- Environment Temperature Level (°C): -10 to 70, enclosed space: -25 to 85
- Maximum Frequency Response (kHz): 300
- Standard Protection: IP50
- Starting Torque (gf.cm): Max. 300 (max. 0.0294N.m)
- Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel)atribut:
- Class: 1.5
- Autonics Digital Panel Meters Multipanel MT4W SeriesDeskripsi:The MT4Y/MT4W series compact digital panel meters are available in various input and output options, allowing flexible application in diverse environments. The units can display measured values between -1999 and 9999, and features various user-friendly functions including high/low-limit display scale, AC frequency measurement, zero-point adjustment, and PV transmission output scale function. The MT4Y series meters are DIN W 96 x H 48 mm and the MT4W series meters are DIN W 72 x H 36 mm in size.
- SELEC Digital Kwh MeterDeskripsi:LED KWh Meter- Energi Active (KWh), 1Phase & 3Phase- Pluse Output- Programmable CT Primery / Secondaryatribut:
- Size (mm): 96x96
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
Daftar Harga digital ampere Terbaru October 2026
| LARKIN Digital Panel Meter | Rp999.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp4.099.900 |
| CIC Ampere Meter | Rp98.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.699.900 |
| SELEC Digital Multifunction Meter | Rp729.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.199.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Flotech kWh Meter | Rp889.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor | Rp3.399.900 |
| CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy Meter | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101002871-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)



/2bP101515083-3.jpg)

/4uP101000174-4.jpg)
/7iP103845270-1.jpg)

/81P103845289-1.jpg)


/kbP103737731-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)